OHSATO(大里)
モクネジ サラ2.4X13 鉄/塗装オフホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20本)
注文コード
70474188
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
13
材質
鉄(SWCH相当材)
表面処理
ユニクロめっき+頭部塗装
太さ(Φmm)
2.4
アズワン品番
65-2342-33
注意
※木部専用ビスなので、比較的軟らかいビスです。十字穴の部分が崩れやすいので注意してください。
※下穴をあけてからの打込みをおすすめします。