曜日別特売
オーシャンLG-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474242

 

オーシャンLG-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474242
オーシャンLG-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474242

ライフジャケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1着注文コード70474242品番オーシャンLG-3型 TYPE A
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。

用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所サイズ大人用フリーサイズレッド材質(表面カバー)ポリエステル、(気室)ポリウレタン塗布加工ナイロンタイプ肩掛け式・手動膨張式適応胴囲(cm)120まで胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで各種認証桜マーク装着方式ショルダー

商品説明動画

LGー3型の着用方法及び膨張方法と飛び込み
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: 臨海部での土木作業時
海洋工業株式会社建設業・工事業

今のところ特にないですが、暑い時など他に比べ着用しやすいです。
似ているような製品で、もう少し安価なものがあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする