TX-129A 屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 70474260

屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード70474260品番TX-129A
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチするパッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。
ワンボディタイプの方向検知送信機
既存の方向検知のシステムとは異なり、1台で方向検知・検知送信を行うワンボディタイプです。
2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。
歩行者や低速車輌の検知が可能
歩行者や低速車輌の検知が可能ですので、下記のような用途にご利用いただけます。
照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして
受信機との組合せにより、照明灯や回転灯、報知器またはカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。
全天候型センサー
防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。
しかも壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。
その他
●スイッチにより、検知方向の切替ができます。
●明るさを判別する機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
使用例
●建設現場などでの保安・安全機器として
●立ち入り禁止の報知機器として

用途
出入口での入退室管理用
駐車場・各種施設のゲート管理用
建設現場などでの保安・安全用
立ち入り禁止地区などの報知用
仕様空中線:内蔵型材質【本体・カバー】樹脂【取付板】SUS質量(g)330使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)AC100消費電力(W)2以下配線接続端子式検知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋外・屋内出力(mW)10以下電波到達距離(m)100以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする