オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474276

 

オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474276
オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474276
オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474276
オーシャンWR-3型 TYPE A ライフジャケット オーシャンライフ 70474276

ライフジャケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1着注文コード70474276品番オーシャンWR-3型 TYPE A
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。

用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所サイズ大人用フリーサイズレッド材質(表面カバー)ポリエステル、(気室)ポリウレタン塗布加工ナイロンタイプ腰巻式・手動膨張式適応胴囲(cm)75~120まで胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト

商品説明動画

WRー3型の着用方法及び膨張方法と飛び込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70474285
2020-07-06
用途: 海の埠頭での作業で。
建設業・工事業

万が一海に落ちても安心です。社員達に持たせてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする