VKS10 Vハンガースパイク1ton バイタル工業 70474477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vハンガースパイク1ton

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1組(3個)注文コード70474477品番VKS10
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

3点の脚間ロープ掛けが簡単にできて、支柱が安定します。

用途支柱の安定と3点ロープ掛けに便利トラスコ品番851-5929質量(kg)3.4材質(本体)FCD450適用支柱径(mm)48.6適合支柱鉄パイプ
注意
※しっかりとボルトを締めて使用してください。
※装着後、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする