埋込穴(Φmm)150光源色温白色消費電力(W)19.2ランプの種類LED色温度(K)3500演色指数(Ra)83明るさFHT42W相当材質(本体)アルミダイカストカバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)99.6取付必要高(mm)80質量(kg)0.7皮相電力(VA)23/24/27(100V/200V/242V)取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/M形(一般型)傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)1914グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合