曜日別特売
XD457076 非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス ODELIC(オーデリック) 70474663

 

XD457076 非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス ODELIC(オーデリック) 70474663
XD457076 非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス ODELIC(オーデリック) 70474663

非調光 エクステリアベースダウンライト FHTクラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)150
消費電力(W)15.2
光源色昼白色
内容量1台注文コード70474663品番XD457076
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

店舗や施設の屋外をやわらかな拡散光で照らす、FHTクラスの軒下用ダウンライトをロープライスで実現
高原寿命の長いLEDはメンテナンスコストの削減にも効果的です
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します

用途
軒下取付専用
非調光タイプ
埋込穴(Φmm)150光源色昼白色消費電力(W)15.2ランプの種類LED色温度(K)5000演色指数(Ra)83明るさFHT32W相当材質(本体)アルミダイカストカバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)110.9取付必要高(mm)80質量(kg)0.7皮相電力(VA)18/20/22(100V/200V/242V)取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型/M形(一般型)傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)1687再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする