曜日別特売
OD361377BR LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック) 70474898

 

OD361377BR LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック) 70474898
OD361377BR LEDダウンライト Φ50 ODELIC(オーデリック) 70474898

LEDダウンライト Φ50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)ブラック
エネルギー消費効率(Lm/W)84
光束(Lm)521
内容量1台注文コード70474898品番OD361377BR
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S
この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました
光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP
シーンに合わせた調光・調色が可能です

仕様調光器不可質量(kg)0.3消費電力(W)6.2構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)エネルギー消費効率(Lm/W)84LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)521明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否
注意
※コントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする