仕様調光器不可質量(kg)0.3消費電力(W)6.2構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)エネルギー消費効率(Lm/W)84.3LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)523明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可