OD361246NDR ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70476483

 

OD361246NDR ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70476483
OD361246NDR ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 70476483

ユニバーサルダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色昼白色色(本体)ブラック注文コード70476483品番OD361246NDR
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)125光源色昼白色消費電力(W)5ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60W相当樹脂反射板エネルギー消費効率(Lm/W)90.6取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)9(100V)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000色(本体)ブラック光束(Lm)453再生紙使用マーク適合
注意
※非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする