埋込穴(Φmm)125光源色温白色消費電力(W)5ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)3500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60W相当枠樹脂反射板鋼エネルギー消費効率(Lm/W)87.8取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)9(100V)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000色(本体)ブラック光束(Lm)439再生紙使用マーク適合