ODELIC(オーデリック)
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
8
8
6.3
色(本体)
ブラック
オフホワイト
ブラック
配光角度(°)
101
101
102
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70477278
品番
OD361468BCR
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に
ランプが奥に位置したハイコーンタイプ
消費電力(W)
8
明るさ
白熱灯器具100W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.7
皮相電力(VA)
16(100V)
配光角度(°)
101
仕様
調光器不可
質量(kg)
0.4
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
462
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
枠
鋼
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください