OD361469BCR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477287

 

OD361469BCR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477287
OD361469BCR ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ ODELIC(オーデリック) 70477287

ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)6.3
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)102
内容量1台注文コード70477287品番OD361469BCR
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に
ランプが奥に位置したハイコーンタイプ

消費電力(W)
6.3
明るさ
白熱灯器具60W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.6
皮相電力(VA)
10(100V)
配光角度(°)
102
仕様
調光器不可
質量(kg)
0.4
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
395
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
枠
鋼
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする