ODELIC(オーデリック)
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
6.3
8
6.3
色(本体)
ブラック
オフホワイト
ブラック
配光角度(°)
102
101
102
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70477296
品番
OD361470BCR
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に
ランプが奥に位置したハイコーンタイプ
消費電力(W)
6.3
明るさ
白熱灯器具60W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.9
皮相電力(VA)
10(100V)
配光角度(°)
102
仕様
調光器不可
質量(kg)
0.4
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
302
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
枠
鋼
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
70
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください