曜日別特売
OD361203MLR ダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70477628

 

OD361203MLR ダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70477628
OD361203MLR ダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック) 70477628

ダウンライトΦ100 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)7.7
色(本体)オフホワイト
内容量1台注文コード70477628品番OD361203MLR
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メリハリのある空間をつくる制御された光
メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ
直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します

埋込穴(Φmm)100光源色電球色消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93明るさ白熱灯器具100Wポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)103.8取付必要高(mm)75質量(kg)0.3皮相電力(VA)13(100V)調光の可否仕様調光器不可配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)40色(本体)オフホワイト定格寿命(時間)40000光束(Lm)800再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする