ODELIC(オーデリック)
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
425
注文コード
70477734
品番
OD361474MLR
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
メリハリのある空間をつくる制御された光
メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ
直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
消費電力(W)
5
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
93
明るさ
白熱灯器具60W
枠
鋼
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
取付必要高(mm)
70
質量(kg)
0.4
皮相電力(VA)
9(100V)
調光の可否
否
仕様
調光器不可
配光タイプ
ミディアム配光
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
38
定格寿命(時間)
40000
色(本体)
ブラック
光束(Lm)
425
再生紙使用マーク
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可