曜日別特売
PRT038 PVCラッパ竹の子 築地製作所 70477857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRT038 PVCラッパ竹の子 築地製作所 70477857
PRT038 PVCラッパ竹の子 築地製作所 70477857

PVCラッパ竹の子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズ38×1 1/2注文コード70477857品番PRT038
販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
材質PVCサイズ38×1 1/2寸法B(Φmm)48寸法A(Φmm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする