曜日別特売
PRT065 PVCラッパ竹の子 築地製作所 70477875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRT065 PVCラッパ竹の子 築地製作所 70477875
PRT065 PVCラッパ竹の子 築地製作所 70477875

PVCラッパ竹の子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズ65×2 1/2注文コード70477875品番PRT065
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
材質PVCサイズ65×2 1/2寸法B(Φmm)76寸法A(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする