築地製作所
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び
38
38
50
75
100
150
50×38
75×50
100×75
150×100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70478286
品番
RBFCS038
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状
ストレート
材質(本体)
ソフト塩ビ
使用圧力(MPa)
0.03
呼び
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(バンド)
ステンレス
注意
※改善のため予告なしに品質、性能、寸法等を変更することがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材