埋込穴(Φmm)□150光源色昼白色消費電力(W)6ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)5000演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラス枠樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)114.1取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)11(100V)調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)116仕様調光器不可定格寿命(時間)40000色(本体)ブラック光束(Lm)685再生紙使用マーク適合