曜日別特売
100-9501-00-0001 ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501 LAMP(スガツネ工業) 70478722

 

100-9501-00-0001 ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501 LAMP(スガツネ工業) 70478722
100-9501-00-0001 ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501 LAMP(スガツネ工業) 70478722
100-9501-00-0001 ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501 LAMP(スガツネ工業) 70478722

ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70478722品番100-9501-00-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。
204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。
コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。
2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。

材質(ハウジング、インサート)ステンレス鋼(SUS316)、(Oリング)シリコンゴム、(六角ナット)ステンレス鋼(SUS316)、(フランジ付六角ボルトM6)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)103適合板厚(mm)8以下仕上(ハウジング、インサート)素地、(Oリング)ブルー、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)素地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする