曜日別特売
OD361277BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478863

 

OD361277BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478863
OD361277BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70478863

LEDダウンライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70478863品番OD361277BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)125光源色電球色~昼光色消費電力(W)15ランプの種類LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)83明るさFHT32Wクラスアルミダイカスト反射板樹脂(白色カバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)96.6取付必要高(mm)100質量(kg)0.8皮相電力(VA)15/18/20(100V/200V/242V)配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)97仕様調光器不可定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)1450グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70478863OD361277BC45438218OD361277BROD361277BC オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438218オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする