埋込穴(Φmm)125光源色電球色~昼光色消費電力(W)12ランプの種類LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)83明るさFHT24Wクラス枠アルミダイカスト反射板樹脂(白色カバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)77取付必要高(mm)100質量(kg)0.8皮相電力(VA)12/16/17(100V/200V/242V)配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光角度(°)97仕様調光器不可定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)925調光率(%)1~100調光の可否可再生紙使用マーク適合調色の可否可