曜日別特売
PET15-02 ポリエステルメッシュ くればぁ 70478905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエステルメッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)2540
目開き(μm)15
15
66
60
54
51
43
39
33
30
28
23
1293
970
766
597
429
400
352
283
243
223
195
174
165
132
121
98
79
18
21
25
32
35
38
41
45
47
105
120
130
140
145
148
150
160
170
185
190
200
220
245
275
285
290
300
330
370
425
475
500
530
580
700
810
850
870
1180
5
8
10
12
53
55
68
70
73
80
90
95
開口率(%)9
9
33
36
31
28
30
25
26
21
58
56
50
46
48
69
45
42
44
47
60
51
39
13
15
17
20
16
24
11
14
35
41
40
43
53
32
61
52
68
55
2
3
6
7
27
38
内容量1枚注文コード70478905品番PET15-02
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
幅(mm)2540長さ(mm)1000厚さ(μm)55開口率(%)9目開き(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応糸径(μ)31

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする