曜日別特売
EA338KA-11 ホースカッター エスコ 70478925

EA338KA-11 ホースカッター エスコ 70478925
EA338KA-11 ホースカッター エスコ 70478925
EA338KA-11 ホースカッター エスコ 70478925
EA338KA-11 ホースカッター エスコ 70478925
EA338KA-11 ホースカッター エスコ 70478925
EA338KA-11 ホースカッター エスコ 70478925

ホースカッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード70478925品番EA338KA-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700

直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。

材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25切断能力(Φmm)4~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする