曜日別特売
EA823LX-1A ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコ 70479318

EA823LX-1A ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコ 70479318
EA823LX-1A ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコ 70479318
EA823LX-1A ホールソー用パイロットドリル [LENOX] エスコ 70479318

ホールソー用パイロットドリル [LENOX]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70479318品番EA823LX-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥677
販売価格(税別)
615

先端コーティングなし。軸付ホールソーEA823LX-14A~121Aの替ドリルとしてもお使い頂けます。LXAH9938PBM、LXAH9912PBMに使用する際はワンタッチでセンタードリルが交換可能なクイックチェンジ機能が使用できます。バイメタルホールソー(EA823L-16~EA823L-152)用センタードリル。

用途金属、塩ビ適合アーバー:EA823L-4A、EA823L-5A、EA823L-7A EA823L-5SA、EA823L-6S全長(mm)83シャンク径(mm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする