曜日別特売
OD361164R LEDダウンライト 3光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70479326

 

OD361164R LEDダウンライト 3光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70479326
OD361164R LEDダウンライト 3光色切替調光 ODELIC(オーデリック) 70479326

LEDダウンライト 3光色切替調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)8.4
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード70479326品番OD361164R
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

肌を、くらしを美しく
新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで
壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです
既存のスイッチでも光色切替可能
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます

埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色消費電力(W)8.4ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラスアルミカバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)76.6取付必要高(mm)100質量(kg)0.4皮相電力(VA)9(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)101定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)644調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする