EA824HT-16A ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ 70479336

EA824HT-16A ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ 70479336
EA824HT-16A ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ 70479336
EA824HT-16A ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ 70479336
EA824HT-16A ホールソー(六角軸/Co-HSS) エスコ 70479336

ホールソー(六角軸/Co-HSS)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70479336品番EA824HT-16A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,587
販売価格(税別)
4,170

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。ホールソーはTiAlNコーティング仕様により耐熱・耐摩耗性に優れています。鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能。

用途
ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
軸長(mm)25有効長(mm)6刃先(mm)径:16六角(mm)軸:6.35(1/4”)
注意
※画像はEA824HT-13です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする