曜日別特売
EA761LC-191 ブラックボード エスコ 70479406

※画像はEA761LC-192です

EA761LC-191 ブラックボード エスコ 70479406
EA761LC-191 ブラックボード エスコ 70479406

ブラックボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×高さH)(mm)450×300
内容量1枚注文コード70479406品番EA761LC-191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

付属品:吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する、グレー色プラスチック板2枚。
アルミ枠付。
マグネット取付可能。
水性マーカーで記入可能です。

付属品
吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する
グレー色プラスチック板2枚
材質枠:アルミ、ボード:鉄板質量(kg)0.56寸法(幅W×高さH)(mm)450×300
注意
※画像はEA761LC-192です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70479406EA761LC-19118979689EA761LC-61BEA761LC-191 ODボード エスコ 18979689ODボードエスコ1枚(1枚)
24,000
税込26,400
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする