エスコ
ブラックボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
600×450
900×600
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70479415
品番
EA761LC-192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
付属品:吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する、グレー色プラスチック板2枚。
アルミ枠付。
マグネット取付可能。
水性マーカーで記入可能です。
付属品
吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する
グレー色プラスチック板2枚
材質
枠:アルミ、ボード:鉄板
質量(kg)
1.03
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
注意
※画像はEA761LC-192です。