曜日別特売
EA761LC-193 ブラックボード エスコ 70479424

 

EA761LC-193 ブラックボード エスコ 70479424
EA761LC-193 ブラックボード エスコ 70479424

ブラックボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
内容量1枚注文コード70479424品番EA761LC-193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,028
販売価格(税別)
5,480

付属品:吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する、グレー色プラスチック板2枚。
アルミ枠付。
マグネット取付可能。
水性マーカーで記入可能です。

付属品
吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する
グレー色プラスチック板2枚
材質枠:アルミ、ボード:鉄板質量(kg)3.42寸法(幅W×高さH)(mm)900×600
注意
※画像はEA761LC-192です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする