曜日別特売

ボルト付マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード70479835品番EA781GM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。

材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石質量(g)40耐荷重(kg)1.2吸着力(N[kgf])9.5サイズ(mm)40×5ねじサイズM6×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする