曜日別特売
OD361147RG LEDダウンライトフルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479843

 

OD361147RG LEDダウンライトフルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479843
OD361147RG LEDダウンライトフルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70479843

LEDダウンライトフルカラー調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
配光角度(°)119
光束(Lm)499
内容量1台注文コード70479843品番OD361147RG
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作
新しい光の体験をお楽しみいただけます
色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます

仕様調光器不可質量(kg)0.8タイプLED電球一般形9.5W(E26)消費電力(W)9.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)47.2皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)499配光角度(°)119明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否配光タイプ配光取付必要高(mm)150取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(オフホワイト)再生紙使用マーク適合調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする