エスコ
ボストンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70480210
品番
EA925FE-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,875
販売価格(税別)
¥
6,250
バスケットに入れる
外ポケット1個付。保護帽、墜落制止用器具、安全靴を一括で収納できます。パトロール等の移動時に便利です。
材質
再生ポリエステル
質量(g)
約560
容量(L)
上側:6.7 下側:8.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×370×260