エスコ
ペダル開閉ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
容量(L)
25
25
35
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70480456
品番
EA995AA-397
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,070
販売価格(税別)
¥
3,700
バスケットに入れる
ペダル開閉式ダストボックス。
材質
本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
質量(kg)
1.5
色
ホワイト
容量(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
371×292×464