ペダル開閉ダストボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
容量(L)35
内容量1個注文コード70480465品番EA995AA-398
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,664
販売価格(税別)
4,240

ペダル開閉式ダストボックス。

材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)質量(kg)1.7ホワイト容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×306×546
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする