カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)5.8構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)3500ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)80LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)464配光角度(°)94明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合