OD261912R LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480778

 

OD261912R LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480778
OD261912R LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック) 70480778

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(本体)オフホワイト
内容量1台注文コード70480778品番OD261912R
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)5.8構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)551配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする