曜日別特売
703366 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 70480978

エルヴェールペーパータオル エコスマート

(60件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(200枚)注文コード70480978品番703366
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
手拭き。拭き取り。
シリーズエルヴェール種別小判ホワイトタイプシングルシートサイズ(mm)170×220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ペーパータオルで拭き取る?感染症対策の取り組みに。
この動画は、9が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
704809787033662864431621000698703366 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 28644316エルヴェールペーパータオル エコスマートエリエール1パック(200枚)
119
税込131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86415115
2025-12-15
用途: 手洗い後のタオルとして
島子石油卸売・小売業

以前使っていたものがなくなって代替えとして購入しました
以前の物に比べたら少し薄く感じましたが、特に問題なく素早く拭くことができました

1が参考にしています
2025-11-29
用途: 手洗い時
医療・福祉・介護関連業

よそで使用したことがあるオリジナルよりも柔らかく使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 28644307
2025-05-29
用途: 手洗い後の拭き取り
不動産業

来客用の手洗い場においています。
以前、エリエールの無漂白のものを使用していましたが、今回変更してみました。
使用感は、エリエールのほうが吸水力があり、今回のエルヴェールですと、一回の手洗いで、2、3枚の消費は必要と感じています。

3が参考にしています
2025-10-23
用途: 手洗い場に

柔らかくてとても使いやすい
値段もそこそこで、不満がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 28644298
2024-07-22
用途: トイレの手拭き

コロナ禍になってから、タオルから変更しました。
色々試してみましたが、こちらの商品が破れにくく使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28644307
2023-12-11
用途: 手洗時、各所消毒ふき取り時
建設業・工事業

柔らかすぎす、硬すぎず、ケースから引っ張り出すとき、ちぎれなくていいです。ずーっとこればかり使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 28644298
2024-03-14
用途: 工場作業の簡易手拭き等

製造方で使用しているが、それなりに大きさも有り価格的にも安価で良い。不満要素は上がって無い。

1が参考にしています
対象商品 : 86415124
2023-12-25
用途: 学習塾の子どもたちの手洗い用
教育・研究機関

ビニールではなく、紙のパッケージに好感が持てました。この数年、様々試してきましたが、今後こちらをリピートすることになりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする