※色見本
TAMIYA(タミヤ)
タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10mL×6本)
注文コード
70481416
品番
ITEM 81763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。ドイツ戦車の塗装に。合成樹脂塗料。
用途
プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸
色
ジャーマングレイ
主成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水
主な用途
金属、ガラス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.06L
特性
つや消
危険物の性状
水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70481416
ITEM 81763
26737490
ITEM 81763
タミヤカラー アクリルミニ(つや消し)
TAMIYA(タミヤ)
1箱(10mL×6本)
¥
1,198
税込
¥
1,318