曜日別特売
OD361067R 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70482415

 

OD361067R 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70482415
OD361067R 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70482415

小型LEDベースダウンライトΦ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード70482415品番OD361067R
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を

カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.4LEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)色(本体)ブラック光束(Lm)201配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする