曜日別特売
OD361444BCR グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484183

 

OD361444BCR グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484183
OD361444BCR グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484183

グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)8.5
色(本体)ブラック
配光角度(°)53
内容量1台注文コード70484183品番OD361444BCR
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色消費電力(W)8.5ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラスアルミカバー樹脂(乳白)反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)エネルギー消費効率(Lm/W)103.4取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)13(100V)配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)53定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)879グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定調色の可否
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする