曜日別特売
OD361453R グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70484235

 

OD361453R グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70484235
OD361453R グレアレスダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70484235

グレアレスダウンライトΦ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)4.5
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)54
内容量1台注文コード70484235品番OD361453R
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)100光源色電球色消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60Wクラスアルミカバー樹脂(乳白)反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)エネルギー消費効率(Lm/W)103.5取付必要高(mm)80質量(kg)0.3皮相電力(VA)9(100V)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)54定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト光束(Lm)466グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする