曜日別特売
OD361448BCR LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484305

 

OD361448BCR LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484305
OD361448BCR LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70484305

LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)8.5
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード70484305品番OD361448BCR
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

光源が奥に位置したハイコーンタイプ
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色消費電力(W)8.5ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具60Wクラスカバー樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)48.2取付必要高(mm)80質量(kg)0.4皮相電力(VA)13(100V)配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック光束(Lm)410調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否
注意
※調光器不可※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする