OD261947R LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484628

 

OD261947R LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484628
OD261947R LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光 ODELIC(オーデリック) 70484628

LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)9.4
光源色電球色
色(本体)マットホワイト
内容量1台注文コード70484628品番OD261947R
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

空間に溶け込む白いフォルム
進化を続けるホワイトギアシリーズ
ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト
より多彩な生活シーンの演出を可能にします

質量(kg)0.6消費電力(W)9.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.4LEDLED一体型皮相電力(VA)15(100V)色(本体)マットホワイト光束(Lm)813配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプワイド配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする