質量(kg)0.6消費電力(W)5.6構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.4LEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)色(本体)マットホワイト光束(Lm)473配光角度(°)47明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプワイド配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合