質量(kg)0.6消費電力(W)9.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)3500ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.5LEDLED一体型皮相電力(VA)15(100V)色(本体)マットホワイト光束(Lm)879配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプワイド配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合