OD361313LR LED電球ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70485215

 

OD361313LR LED電球ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70485215
OD361313LR LED電球ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70485215

LED電球ベースダウンライトΦ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)オフホワイト
内容量1台注文コード70485215品番OD361313LR
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです

質量(kg)0.2タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)消費電力(W)3.7構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.9皮相電力(VA)7(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)329配光角度(°)50明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光の可否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする