グッとビス 箱入り シンワッシャー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 70485336 品番 GW535B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。

ねじの呼びM5 材質鉄、特殊ハードコーティング 用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに 全長(mm)35 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)10.5 ねじ部長さ(mm)33
注意
※コンクリート・ブロック・レンガには下穴4.5ミリ必要。ALCにはクラッチ機能付きのドライバーまたは手回しドライバーをご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70485363
2024-05-17
用途:
ALC胴縁ビス
建設業・工事業

とても良いALC用のビスだと思います。次回も使用したいと思います。

対象商品:
70485336
2022-02-04
用途:
給湯器交換
建設業・工事業

食いつきがいいねじで設置の効率も上がっている。価格は高い。価格が下がるのならもっと頻繁に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする