曜日別特売
OD250051 コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70485644

 

OD250051 コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70485644
OD250051 コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70485644

コンパクトLEDダウンライトΦ50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(本体)マットホワイト
光束(Lm)111
内容量1台注文コード70485644品番OD250051
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(kg)0.1取付棚下面専用消費電力(W)1定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(ケシ)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LEDLED一体型色(本体)マットホワイト光束(Lm)111適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)20取付可能天井厚(mm)3~12反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
※電源別置
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする